text.skipToContent text.skipToNavigation

Double-ended ring spanner 27 x 32 mm 360 mm deep offset PROMAT


Cikkszám 0D968140
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 360
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 360
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 16
A fej magassága nagy (mm) 18
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 42
Nagy fejszélesség (mm) 49
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 0D968140
EAN 4015448420101
UBB 500573651295
UNSPSC 27111705
Gyártó cikksz 4000823335
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.