Marók
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
Marás
Marók
5T587083
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
Dormer Thread milling cutter J210 M8X1.25MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Cikkszám
5T587083
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
17.5
Teljes hossz (mm)
65
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
17.5
osztás menete (mm)
1.25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
17.5
Teljes hossz (mm)
65
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
17.5
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HM
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Márka
Dormer
Model
J210
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5T587083
EAN
7320760688816
UBB
500661466689
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
J2106.0X1.25