text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M4x0.70mm


Cikkszám 8A167528
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8A167528
EAN 7320760664384
UBB 500631644258
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E240M4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.