text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A777 DIN 338 HSSE Brass 4.00mm


Cikkszám 4X794665
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 75
Átmérő fúró (mm) 4
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Árucikk kód 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4X794665
EAN 7320760375105
UBB 500630995974
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A7774.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.