text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A120 DIN 1897 HSS Vaporised 8.00mm

Cikkszám 2J244471
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 37
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 79
Átmérő fúró (mm) 8
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 37
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Igen
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Basic material HSS
Márka Dormer
Coating Vaporised
Model A120
Type Stub Drill Bit

Szabványok

DIN 1897

Cikkszámok

Cikkszám 2J244471
EAN 7320760018064
UBB 500631138855
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1208.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.