text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A120 DIN 1897 HSS Vaporised 5.00mm


Cikkszám 2F920575
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 26
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 62
Átmérő fúró (mm) 5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 26
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Árucikk kód 8207506000
Model A120
Type Stub Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 2F920575
EAN 7320760017616
UBB 500631037610
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1205.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.