Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
9P721143
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
Dormer Spirál fúró A120 DIN 1897 HSS Vaporised 12.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
9P721143
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
12
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
51
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
102
Átmérő fúró (mm)
12
A tengely átmérője (mm)
12
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
51
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
135
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Igen
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Basic material
HSS
Márka
Dormer
Coating
Vaporised
Árucikk kód
Megtekint
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
1897
Cikkszámok
Cikkszám
9P721143
EAN
7320760016619
UBB
500630545506
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
A12012.0