text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A110 DIN 340 HSS Vaporised 6.00mm


Cikkszám 1M457346
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 91
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 139
Átmérő fúró (mm) 6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 91
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Árucikk kód 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 1M457346
EAN 7320760011577
UBB 500631072005
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1106.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.