text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.20mm


Cikkszám 0H463242
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Vágási hossz (mm) 69
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 106
Átmérő fúró (mm) 3.2
Vágási hossz (mm) 69
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0H463242
EAN 7320760011041
UBB 500630804564
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1103.2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.