text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A108 DIN 338 HSS Vaporised 9.80mm


Cikkszám 8E461829
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 87
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 133
Átmérő fúró (mm) 9.8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 87
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8E461829
EAN 7320760008898
UBB 500631262424
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1089.8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.