text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A108 DIN 338 HSS Vaporised 9.00mm


Cikkszám 9T519216
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 81
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 125
Átmérő fúró (mm) 9
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 81
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Árucikk kód 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9T519216
EAN 7320760008812
UBB 500631275475
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1089.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.