text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A108 DIN 338 HSS Vaporised 7.10mm


Cikkszám 8E492239
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 109
Átmérő fúró (mm) 7.1
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8E492239
EAN 7320760008591
UBB 500631074811
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1087.1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.