text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A108 DIN 338 HSS Vaporised 3.50mm


Cikkszám 4O047188
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 39
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 135
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 70
Átmérő fúró (mm) 3.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 39
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4O047188
EAN 7320760008164
UBB 500630813300
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1083.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.