text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A108 DIN 338 HSS Vaporised 11.80mm


Cikkszám 7O025382
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 94
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 142
Átmérő fúró (mm) 11.8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 94
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7O025382
EAN 7320760007709
UBB 500630519378
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A10811.8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.