text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A108 DIN 338 HSS Vaporised 10.20mm


Cikkszám 5N462305
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 87
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 133
Átmérő fúró (mm) 10.2
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 87
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 5N462305
EAN 7320760007655
UBB 500630486107
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A10810.2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.