text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A108 DIN 338 HSS Vaporised 1.60mm


Cikkszám 4Z232407
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 20
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 43
Átmérő fúró (mm) 1.6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 20
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4Z232407
EAN 7320760007600
UBB 500630460938
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1081.6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.