text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A108 DIN 338 HSS Vaporised 1.10mm


Cikkszám 7C427976
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 14
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 36
Átmérő fúró (mm) 1.1
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 14
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Árucikk kód 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7C427976
EAN 7320760007556
UBB 500630445368
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1081.1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.