text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A100 DIN 338 HSS Vaporised 8.00mm


Cikkszám 1X463736
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 117
Átmérő fúró (mm) 8
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Árucikk kód 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 1X463736
EAN 7320760002391
UBB 500631139689
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1008.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.