text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Spirál fúró A100 DIN 338 HSS Vaporised 6.80mm


Objednací číslo 7P064271
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Baleno po 1

Specifikace

Teljes hossz (mm) 109
Átmérő fúró (mm) 6.8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Árucikk kód 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7P064271
EAN 7320760002223
UBB 500631062022
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1006.8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.