text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A100 DIN 338 HSS Vaporised 2.60mm


Cikkszám 0S278453
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 30
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 57
Átmérő fúró (mm) 2.6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 30
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0S278453
EAN 7320760001455
UBB 500630742939
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A1002.6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.