Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
3D019429
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
Dormer Spirál fúró A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 8.00mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3D019429
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
37
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
79
Átmérő fúró (mm)
8
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
37
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
135
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3D019429
EAN
7320760589656
UBB
500631138020
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
A0228.0