text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Dormer Spirál fúró A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.70mm


Cikkszám 1F841886
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 81
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 125
Átmérő fúró (mm) 8.7
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 81
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A002
Type 5967245; 86008100

Cikkszámok

Cikkszám 1F841886
EAN 7320760351284
UBB 500631129862
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A0028.7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.