text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.00mm


Cikkszám 9Y678265
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 117
Átmérő fúró (mm) 8
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Árucikk kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9Y678265
EAN 7320760351208
UBB 500631139275
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A0028.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.