text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.80mm


Cikkszám 1D440554
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 109
Átmérő fúró (mm) 6.8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Árucikk kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 1D440554
EAN 7320760351055
UBB 500631061867
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A0026.8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.