text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.20mm


Cikkszám 0L697540
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 36
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 65
Átmérő fúró (mm) 3.2
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 36
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0L697540
EAN 7320760350607
UBB 500630803327
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A0023.2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.