text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 2.70mm


Cikkszám 2G930386
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 33
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 61
Átmérő fúró (mm) 2.7
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 33
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Árucikk kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 2G930386
EAN 7320760376089
UBB 500630745908
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A0022.7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.