text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 13.50mm


Cikkszám 8A801163
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 108
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 160
Átmérő fúró (mm) 13.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 108
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 8A801163
EAN 7320760385548
UBB 500630553187
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A00213.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.