text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.50mm


Cikkszám 9S845313
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 94
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 142
Átmérő fúró (mm) 11.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 94
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9S845313
EAN 7320760351635
UBB 500630512340
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A00211.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.