text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spirál fúró A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.50mm


Cikkszám 4V257710
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 87
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 133
Átmérő fúró (mm) 10.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 87
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Spirálfúró Igen
Márka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4V257710
EAN 7320760351512
UBB 500630492121
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A00210.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.