text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotormaró P815C TiAlN P815C8.0X6.0

Cikkszám 5H809086
Fejforma Láng alakú
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 19
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Fejforma Láng alakú
Teljes hossz (mm) 64
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 19
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas rézhez Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 8
DIN 8032 szerinti fejforma Egyéb
Coating TiAlN
Model P815C
Type 6814170; 86024690

Cikkszámok

Cikkszám 5H809086
EAN 7320760688113
UBB 500632441027
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz P815C8.0X6.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.