text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure  P805C TiAlN P805C6.0X6.0


Artículo No. 9M640182
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Embalado por 1

Especificaciones

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Dormer
Code Douanier 8207909100
Model P805C
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. 9M640182
EAN 7320760687598
UBB 500632430624
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P805C6.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.