Sorja
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
Marás
Sorja
2Q607432
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
Dormer Rotormaró HSS-E-PM TiAlN-Top M8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2Q607432
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
21
Menethossz (mm)
32
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
10
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
32
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
21
Menethossz (mm)
32
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
10
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
32
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-PM
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Rouge
Kulcs négyszög (mm)
8
Bal oldali menet
Nem
Model
E334
Type
7798665; 86036737
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2Q607432
EAN
7320760884454
UBB
500712741098
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
E334M8