Marók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Marás
Marók
9H529391
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
Dormer Nagyoló ujjmaró C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9H529391
Teljes hossz (mm)
83
A tengely átmérője (mm)
12
Munkahossz (mm)
26
Fogak száma
4
Vágóanyag
HSS-PM
Aknával
Igen
Átmérő vágó (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
83
A tengely átmérője (mm)
12
Munkahossz (mm)
26
Fogak száma
4
Vágóanyag
HSS-PM
Aknával
Igen
Átmérő vágó (mm)
12
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207703700
Model
C42812.0
Type
35° Roughing End Mill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9H529391
EAN
7320760069998
UBB
500572712288
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
C42812.0