Marók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Marás
Marók
8O360966
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
Dormer Nagyoló ujjmaró C407 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8O360966
Kialakítás
Nagyoló vágó
Teljes hossz (mm)
57
A tengely átmérője (mm)
6
Munkahossz (mm)
13
Fogak száma
4
Vágóanyag
Egyéb
Aknával
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Nagyoló vágó
Teljes hossz (mm)
57
A tengely átmérője (mm)
6
Munkahossz (mm)
13
Fogak száma
4
Vágóanyag
Egyéb
Aknával
Igen
Átmérő vágó (mm)
6
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207703700
Model
C4076.0
Type
35° Roughing End Mill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8O360966
EAN
7320760068946
UBB
500572690575
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
C4076.0