text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Morse taper shank subland drill E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm


Cikkszám 3G287804
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E200
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3G287804
EAN 7320760085158
UBB 500572421799
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E200M6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.