text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Morse taper shank subland drill E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M2x0.40mm


Cikkszám 3T848586
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 4
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 4
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
osztás menete (mm) 0.4
Menetméret 2
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E200
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3T848586
EAN 7320760085097
UBB 500572438397
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E200M2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.