Süllyesztő fúrók
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
Fúrás
Süllyesztő fúrók
3V718000
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
Dormer Marófúró G335 DIN 334 C HSS TiN 20.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3V718000
A tengely átmérője (mm)
10
Hosszúság (mm)
67
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Jobb
Süllyesztési szög (°)
60
Süllyeszték átmérője (mm)
5 - 20
Basic material
HSS
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A tengely átmérője (mm)
10
Hosszúság (mm)
67
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Jobb
Süllyesztési szög (°)
60
Süllyeszték átmérője (mm)
5 - 20
Basic material
HSS
Márka
Dormer
Coating
TiN
Árucikk kód
8207506000
Type
Countersink
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
334-C
Cikkszámok
Cikkszám
3V718000
EAN
7320760149591
UBB
500629662676
UNSPSC
20102007
Gyártó cikksz
G33520.0