text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró EP006H DIN 376 N/A HSSE Blanc M16


Cikkszám 2S760769
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2S760769
EAN 7320760135952
UBB 500635708034
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EP00M16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.