text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Kézi menetfúró E102 DIN 352 HSSE Vaporised M8x1.25mm


Cikkszám 1D539494
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 19
osztás menete (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 19
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1D539494
EAN 7320760080214
UBB 500630234317
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E102M8NO8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.