Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
7H115796
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
Dormer Kézi menetfúró E102 DIN 352 HSSE Vaporised M4x0.70mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7H115796
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
45
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
45
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Model
E102
Type
5974866; 86015323
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7H115796
EAN
7320760080177
UBB
500630227550
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E102M4NO8