Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
1D594573
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
Dormer Kézi menetfúró E102 DIN 352 HSSE Vaporised M3x0.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1D594573
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
40
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
0.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
40
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1D594573
EAN
7320760080146
UBB
500630219714
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E102M3NO8