Kézi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
4O759944
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
Dormer Kézi menetfúró E102 DIN 352 HSSE Vaporised M24x3.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4O759944
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
38
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
38
osztás menete (mm)
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
38
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
38
osztás menete (mm)
3
Menetméret
24
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
14.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E102
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4O759944
EAN
7320760080122
UBB
500630210135
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E102M24NO8