Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
7V469961
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
Dormer Kézi menetfúró E102 DIN 352 HSSE Vaporised M16x2.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7V469961
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Menetméret
16
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Model
E102
Type
5974830; 86015316
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7V469961
EAN
7320760080092
UBB
500630202967
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E102M16NO8