text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Kézi menetfúró E102 DIN 352 HSSE Vaporised M14x2.00mm


Cikkszám 3Q739628
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2
Menetméret 14
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3Q739628
EAN 7320760080085
UBB 500630200318
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E102M14NO8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.