Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
3K775832
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
Dormer Kézi menetfúró E102 DIN 352 HSSE Vaporised M12x1.75mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3K775832
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
75
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
1.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
75
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
1.75
Menetméret
12
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3K775832
EAN
7320760080078
UBB
500630197779
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E102M12NO8