text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Alésoir à main B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporise 16.00mm


Cikkszám 4X962530
Longueur totale (mm) 280
Diamètre d'arbre (mm) 20.4
Diamètre (mm) 16 - 16
Durée de travail (mm) 230
Matière de coupe HSS
Marque Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 280
Diamètre d'arbre (mm) 20.4
Diamètre (mm) 16 - 16
Durée de travail (mm) 230
Matière de coupe HSS
Marque Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer

Cikkszámok

Cikkszám 4X962530
EAN 7320760182611
UBB 500630146388
UNSPSC 27112837
Gyártó cikksz B90316.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.