Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
9X339456
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
Dormer kézi csapszett E105 DIN 2181 HSS Fehér M5x0.50mm NO9 3 db
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9X339456
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Alkatrészek száma
3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
14
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Alkatrészek száma
3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
14
osztás menete (mm)
0.5
Vágópengék száma
3
Vágóanyag
HSS
Menetméret (metrikus)
5 - 5
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Márka
Dormer
Model
E105
Type
Hand Tap Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9X339456
EAN
7320760081815
UBB
500630229796
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E105M5X.5NO9