Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
8J645585
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
Dormer kézi csap E102 DIN 352 HSSE E102 DIN 352 HSSE elpárologtatott M10x1.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8J645585
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
10
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
5.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8J645585
EAN
7320760080061
UBB
500630194396
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E102M10NO8