Marók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Marás
Marók
2H152084
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
Dormer Hosszlyukmaró rövid C159 DIN 844-K HSSE Blanc 14.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2H152084
Kialakítás
Résvágó
Teljes hossz (mm)
83
A tengely átmérője (mm)
12
Munkahossz (mm)
26
Fogak száma
2
Vágóanyag
HSS-E
Aknával
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Résvágó
Teljes hossz (mm)
83
A tengely átmérője (mm)
12
Munkahossz (mm)
26
Fogak száma
2
Vágóanyag
HSS-E
Aknával
Igen
Átmérő vágó (mm)
14
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207703700
Type
Slot End Mill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2H152084
EAN
7320760059524
UBB
500572392339
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
C15914.0