Kézi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
9P468443
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
Dormer kézi csapszett E100 DIN 352 HSS Fehér M2x0.40mm NO8 3 db
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9P468443
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
36
A tengely átmérője (mm)
2.8
Alkatrészek száma
3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
36
A tengely átmérője (mm)
2.8
Alkatrészek száma
3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
8
osztás menete (mm)
0.4
Vágópengék száma
3
Vágóanyag
HSS
Menetméret (metrikus)
2 - 2
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E100
Type
Hand Tap Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9P468443
EAN
7320760078792
UBB
500630213360
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E100M2NO8